VDI 2xRJ45 RozdzielaczLEGRAND

files/fotob/669590.jpg.
VDI 2xRJ45 Rozdzielacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
032748
Kod EAN: 
3245060327484
Symbol Sonepar: 
P00377290
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: System okablowania Legrand LCS² dublery i akcesoria Parametry produktu: Rozdzielacze do gniazd i portów RJ 45Dubler wpięty do gniazda lub portu w panelu krosowym umożliwiapodłączenie dwóch aplikacji do dwóch wyjść RJ 45 - 2 x Ethernet 100 base T - UTP

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Zakres AWG
22 - 26
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Ekranowany
Nie
Kategoria
5E
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Nie
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Gniazdo (Jack)
Montaż podtynkowy
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Konfiguracja elementów
Inne
Obudowa ekranowana
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Z polem tekstowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar