CELIANE 1xRJ45 kat.6 UTP Gniazdo komputeroweLEGRAND

files/fotob/669591.jpg.
CELIANE 1xRJ45 kat.6 UTP Gniazdo komputerowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
067344
Kod EAN: 
3245060673444
Symbol Sonepar: 
P00684826
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda informatyczne i telefoniczne Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt montażowy - plakietkę - ramkę Parametry produktu: - Gniazdo RJ 45 UTP kat. 6 - Szybkie podłącznie gniazda bez urzycia narzędzi dzioęki złączeniu LDS² - Można podlączyć skrętki o przekrojach od AWG 22 do AWG 26 i wielożyłowe AWG 26. - Piny oznaczone kodem dwukolorowym i numerami 568 A i B - Zgodne z normami ISO/IEC 11801 wyd. 2.0, EN 50173-1 i EIA/TIA 568 - Aby utworzyć gniazdo pojedyncze, należy połączyć jeden z mechanizmów nr ref. 067344/45 i plakietkę nr ref. 068251 (biała), 068551 (tytanowa) - Aby uzyskać gniazdo podwójne, należy połączyć dwa mechanizmy nr ref. 067344/45 i plakietkę nr ref. 068252 (biała) lub nr ref. 068552 (tytanowa)

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
34.9 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Numer RAL
0
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres AWG
22 - 25
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Sposób mocowania
Śrubowy
Model
Gniazdo (Jack)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Tak
Kanał instalacyjny
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Do okrągłych kabli
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kierunek wylotu
Prosty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar