M45 10A 30mA AC Wyłącznik różnicowoprądowyLEGRAND

files/fotob/1132727.jpg.
M45 10A 30mA AC Wyłącznik różnicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
077531
Kod EAN: 
3245060775315
Symbol Sonepar: 
P01114506
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Wyłącznik różnicowo-nadprądowy C10 A - 30 mA AC - Mechanizm różnicowonadprądowy zapewnia dodatkową ochronę osób (pomieszczenia z podłożem przewodzącym, mokre i wilgotne itd..) przed skutkami porażenia prądem elekttrycznym przez kontrolę pradu upływowego - Posiada przycisk kontrolny "Test"

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
40 mm
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
2
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
45
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-5 - 40 °C
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
3 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1
3 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009
3 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2
3 kA
Znamionowy prąd różnicowy
0.03 A
Charakterystyka wyzwalania
C
Czułość
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Stopień ochrony (IP)
IP21
Montaż podtynkowy
Tak
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem
Tak
Częstotliwość
50 Hz
Do instalacji podtynkowych
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar