M45 2M Regulator głośnościLEGRAND

files/fotob/669526.jpg.
M45 2M Regulator głośności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUVID
Nr Katalogowy: 
078776
Kod EAN: 
3245060787769
Symbol Sonepar: 
P00842581
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Regulator głośności 24 W - 100 V - Stosowany do sterowania poziomem mocy w systemie nagłośnienia 100 V - 2 moduły - Biały

Dane techniczne

Liczba programowalnych pozycji pamięci
0
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Moc muzyczna
25 W
Napięcie znamionowe
100 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Śruba
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Zatrzask
Kodowane mechanicznie
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
RDS
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Z funkcją komunikatu głosowego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Ze wskaźnikiem częstotliwości
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Z tunerem
Nie
Konfiguracja elementów
Jednostka sterująca
Kanał instalacyjny
Tak
Płyta centralna
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar