M45 2M RJ 45 KAT. 6A UTP GniazdoLEGRAND

files/fotob/178008.jpg.
M45 2M RJ 45 KAT. 6A UTP Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
076574
Kod EAN: 
3245060765743
Symbol Sonepar: 
P10181336
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: System okablowania LCS² kategoria 6A - gniazda RJ45- Gniazda ze złączem LCS² do szybkiego zarabiania za pomocą zintegrowanego zacisku - Można do nich podłączać kable jednożyłowe AWG 22 do 26 i kable wielożyłowe (linka) AWG 26 - Styki oznaczone kodem dwukolorowym i cyframi sekwencji 568 A i B - Zgodne z normami ISO/IEC 11801 (edycja 2.0), EN 50173-1 i EIA/TIA 568 Parametry produktu: Gniazda RJ 45 kat. 6A - Mosaic UTP - 2 moduły - Białe

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
34 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Numer RAL
9003
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres AWG
22 - 25
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Ekranowany
Nie
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Sposób mocowania
Zatrzask
Model
Gniazdo (Jack)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Kodowanie kolorem
Tak
Kanał instalacyjny
Tak
Z polem tekstowym
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Do okrągłych kabli
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar