M45 JACK 3,5mm biały Gniazdo słuchawkoweLEGRAND

files/fotob/669518.jpg.
M45 JACK 3,5mm biały Gniazdo słuchawkowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUVID
Nr Katalogowy: 
078764
Kod EAN: 
3245060787646
Symbol Sonepar: 
P00458248
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Gniazdo Jack 3,5 mm "żeńskie" z podłączeniem przez zaciski śrubowe - Do podłączenia stereofonicznych urządzeń przenośnych - Kabel: 1 para audio, 0,22 mm², ekranowana - Maksymalna długość kabla: 50 m (jeżeli nie przewidziano wzmacniacza audio) - 1 moduł - Biały

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
22.5 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Biały
Zastosowanie
Wtyk jack
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Śruba
Stopień ochrony (IP)
IP41
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Zatrzask
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Kanał instalacyjny
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Odporność udarowa
IK04
Kodowane mechanicznie
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Płyta centralna
Tak
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar