Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Gniazdo TV typu "F" przykręcane 2400 MHz
- Posiada zacisk do podłączeń automatycznych kabla współosiowego
- Do instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej
- 2 moduły
- Biały
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
35.5 mm
Liczba gniazd
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
23.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
45 mm
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
1.5 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
1.5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
1 dB
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
4 - 2400 MHz
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Gniazdo końcowe
Stopień ochrony (IP)
IP21
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK03
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego