Charakterystyka ogólna:
Sterowanie oświetleniem program Mosaic- rozwiązanie do pracy samodzielnej
- Rozwiązania do automatyzacji oświetlenia i sygnalizacji, które pozwala pacjentom na samodzielne poruszanie się w przestrzeni szpitalnej
Parametry produktu:
Instalacje łazienkowełącznik automatyczny sufitowy- Tryby pracy:- Detektor nieobecności: załączenie manualne przez przycisk, wyłączenie automatyczne przez detektor nieobecności lub przez naciśnięci przycisku
- Detektor obecności: załączenie i wyłączenie automatyczne
- Fabrycznie ustawione w trybie detektora obecności
- Tryb pracy detektora nieobecności aktywowany przez konfiguratory mobilne
- Fabrycznie ustawiony poziom natężenia 500 lux
- Możliwość konfiguracji przez konfigurator nr ref. 0882 35
- Automatyczne zaciski sprężynowe do podłączenia przewodów: fazowego, neutralnego, sterowania obciążeniem i przycisku
- Do sterowania obciążeniem:- 2000 W max 230 V dla lamp halogenowych
- 1000 VA max dla lamp halogenowych ELV, fluorescencyjnych z balastem elektronicznym 1-10 V
- 500 W max dla świetlówek i LED
- Zalecana wysokość montażu 2,5 m
- Montaż bezpośrednio na suficie za pomocą pazurków lub w puszcze podtynkowej o gł. 50 mm
- Detekcja przez podczerwień i ultradźwięki 360°
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,8
- Biały
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny czas załączenia
59 min
Maksymalny prąd załączania
8.5 A
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Temperatura otoczenia
-5 - 45 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Przełącznik mostkujący
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z funkcją alarmu
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Przezroczysty
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła