STD-F3 RW1 GNIAZDO 2P+ZOBO-BETTERMANN

files/fotob/336183.jpg.
STD-F3 RW1 GNIAZDO 2P+Z
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6120222
Kod EAN: 
4012196048540
Symbol Sonepar: 
P01210612
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym pojedyncze, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ANT-3SD RW1 Gniazdo antenowe

Opis produktu

Gniazdo pojedyncze do anten, instalacji kablowych i satelitarnych z przyłączem do TV, Radio i SAT. Częstotliwość: 5-2150 MHz Tłumienność sprzężenia: 5-862 MHz - 1 dB 950-2150 MHz - 2 dB Tłumienność kanału zwrotnego: 14 dB Klasa EMV A

Dane techniczne

Liczba gniazd
3
Numer RAL (zbliżony)
9010
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
2 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
1 dB
Zakres częstotliwości
5 - 2150 MHz
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Gniazdo końcowe
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Z pokrywą
Tak
Porównaj
6105282
ANT-3SD RW1 Gniazdo antenowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C5 M45 MODUŁ RJ45 kat.5

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 5e, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Ekranowany
Nie
Kategoria
5E
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Płyta centralna
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Ramka maskująca
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Porównaj
6117337
ASM C5 M45 MODUŁ RJ45 kat.5
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C5G M45 (wkład) MODUŁ RJ45 kat.5E ekran.

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 5e, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.
Porównaj
6117325
ASM C5G M45 (wkład) MODUŁ RJ45 kat.5E ekran.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C6 G MODUŁ RJ45 kat.6 ekr.

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.
Porównaj
6117329
ASM C6 G MODUŁ RJ45 kat.6 ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM-C6 MODUŁ RJ45 kat.6

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.
Porównaj
6117341
ASM-C6 MODUŁ RJ45 kat.6
Szybki podgląd: Opis i parametry
CST-STD K Klucz kodujący do gniazd

Opis produktu

Klucz kodujący do gniazd zasilających, kodowanych typ STD
Porównaj
6120797
CST-STD K Klucz kodujący do gniazd
Szybki podgląd: Opis i parametry
DTS-2RM RW1 RAL9010 RAMKA TELEINFOR.SKOŚNA PODW

Opis produktu

Ramka teleinformatyczna z wyjściem ukośnym na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym. Typ RM ma specjalne gniazdo modułu i jest przeznaczone do mocowania pośredniego modułów transmisji danych w otworze montażowym.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
26 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Wbudowane złącze danych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Uchwyt transportowy
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Kostka łączeniowa
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
6119298
DTS-2RM RW1 RAL9010 RAMKA TELEINFOR.SKOŚNA PODW
Szybki podgląd: Opis i parametry
LP45 POKRYWA MASKUJĄCA

Opis produktu

Zaślepka do zamknięcia kwadratowego otworu montażowego Modul 45 w ramce montażowej

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
45 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
0
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Zaślepka
Tak
Porównaj
7407584
LP45 POKRYWA MASKUJĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MTS-HD F RW1 Złącze HDMI

Opis produktu

Wspornik montażowy z gniazdem HDMI, wyjście ukośne, z polem opisowym, krótki przewód przyłączeniowy HDMI, wersja gniazdo-gniazdo. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
26 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
HDMI
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Uchwyt transportowy
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Kostka łączeniowa
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
6104838
MTS-HD F RW1 Złącze HDMI
Szybki podgląd: Opis i parametry
MTS-U3A F RW1 biały Nośnik multimedialny z gniazdem USB 3.0

Opis produktu

Wspornik montażowy z gniazdem USB 3.0, wyjście ukośne, z polem opisowym, krótki przewód przyłączeniowy USB 3.0 typ A, wersja gniazdo-gniazdo. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
26 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
USB
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Uchwyt transportowy
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Kostka łączeniowa
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
6104934
MTS-U3A F RW1 biały Nośnik multimedialny z gniazdem USB 3.0
Szybki podgląd: Opis i parametry
MTS-VGA F RW1 Wspornik multimedia ze złączem

Opis produktu

Wspornik montażowy z gniazdem VGA, wyjście ukośne, z polem opisowym, krótki przewód przyłączeniowy VGA (HD15), wersja gniazdo-gniazdo. Mocowanie zatrzaskowe do poziomego i pionowego montażu w otoczeniu systemowym

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
26 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Sposób mocowania
Zatrzask
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Kostka łączeniowa
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Porównaj
6104670
MTS-VGA F RW1 Wspornik multimedia ze złączem
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3 RW2 GNIAZDO 2x2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym podwójne, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
90 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120242
STD-F3 RW2 GNIAZDO 2x2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3 RW3 GNIAZDO 3x2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym potrójne, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
3
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
135 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120262
STD-F3 RW3 GNIAZDO 3x2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3 SRO1 czerwony GNIAZDO 2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym pojedyncze, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120228
STD-F3 SRO1 czerwony GNIAZDO 2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3 SRO2 czerwony GNIAZDO 2x2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym podwójne, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
90 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120248
STD-F3 SRO2 czerwony GNIAZDO 2x2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3 SRO3 czerwony GNIAZDO 3x2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym potrójne, 33°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
3
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
135 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120268
STD-F3 SRO3 czerwony GNIAZDO 3x2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3K SRO1 GNIAZDO 2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120322
STD-F3K SRO1 GNIAZDO 2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3K SRO2 GNIAZDO 2x2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające podwójne 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
2
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
90 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120324
STD-F3K SRO2 GNIAZDO 2x2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F3K SRO3 GNIAZDO 3x2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające potrójne 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
3
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
3
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
135 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Obrócona wkładka centralna
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
6120326
STD-F3K SRO3 GNIAZDO 3x2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar