MOSAIC 2mod Sygnalizator korytarzowy potrójnyLEGRAND

files/fotob/1134936.jpg.
MOSAIC 2mod Sygnalizator korytarzowy potrójny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SZPIT
Nr Katalogowy: 
076670
Kod EAN: 
3245060766702
Symbol Sonepar: 
P00853803
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: System przyzywowy SCS program Mosaic Sygnalizacja i jednostki odbiorcze do pokoi- System przyzywowy z oprzewodowaniem typu gwiazda zapewnia- centralizację wezwań - Potwierdzenie wezwania - komunikacja z jednostką sterującą pielęgniarki i wszystkich elementów systemu poprzez protokół komunikacyjny SCS - Sygnały przekazywane są do wszystkich odbiorników w systemie (np. wyświetlaczy na korytarzu, pilotów, itd>) Parametry produktu: Urządzenia sygnalizujące na korytarzuSygnalizator korytarzowy przywołania i potwierdzenia obecności pielęgniarki- Do instalacji w korytarzu powyżej drzwi - Wyposażone w uchwyt i białą plakietkę podtynkową lub natynkową - Lampka LED potrójna, naddrzwiowa do sygnalizacji - Zgodne ze standardami VDE 0834-1 i 0834-2 - Monoblok w kolorze czerwonym, zielonym i białym - 2 moduły - Biały

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
27 - 27 V
Napięcie znamionowe
27 V
Sposób montażu
Do wbudowania
Źródło światła
LED
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj prądu
DC
Rodzaj sygnalizatora akustycznego
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj sygnału wizualnego
Światło ciągłe
Rodzaj sygnału dźwiękowego
Inne
Kolor klosza
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar