Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Urządzenie posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny, powiadomienie optyczne i dźwiękowe. Stężenie tlenku węgla mierzone jest w zakresie od 25 ppm do 999 ppm. Urządzenie posiada sygnalizację słabych baterii, oraz ma wbudowany system autodiagnostyki. Zgodność z normą EN 50291-1:2018. Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi ok. 7 lat, a koniec żywotności czujnika sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym oraz miganiem diody
Dane techniczne
Długość
36 mm
Głośność
85 dB(A)
Szerokość
124 mm
Wysokość
82 mm
Zakres napięcia zasilającego
9 - 9 V
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)