253030 Wspornik dachowy typ KFDEHN

files/fotob/1780620.jpg.
253030 Wspornik dachowy typ KF
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
253030
Kod EAN: 
4013364054271
Symbol Sonepar: 
P00714771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsporniki dachowe z pojedynczym uchwytem, typ KF, do zaciskania na paskach blachy dachowej (grubość do 2,5 mm), które są przyspawane lub przyklejone do poszycia dachowego. Do mocowania drutów okrągłych lub płaskowników (z adapterem) na dachach płaskich, luźne prowadzenie przewodu. Wykonanie z płytką podstawy, z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych, promieniowanie UV i bezhalogenowe

Dane techniczne

Długość wspornika
100 mm
Wysokość konstrukcyjna uchwytu przewodu
55 mm
Średnica przewodu
8 - 8 mm
Rodzaj mocowania przewodu
Uchwyt zatrzaskowy
Sposób montażu
Zaciskanie
Zastosowanie
Dach płaski
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Materiał elementu nośnego
Tworzywo sztuczne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

253021 Adapter do płaskownika 30mm

Opis produktu

Adapter płaskownika do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB i KF, do płaskowników 30 mm. Wykonanie z luźnym prowadzeniem przewodu
Porównaj
253021
253021 Adapter do płaskownika 30mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
253023 Adapter do drutu 10mm

Opis produktu

Adapter drutu okrągłego do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB i KF, do drutu okrągłego Ø10 mm. Wykonanie z luźnym prowadzeniem przewodu
Porównaj
253023
253023 Adapter do drutu 10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
253025 Klamra do wspornika typ FB

Opis produktu

Adapter drutu okrągłego do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB i KF, zapewnia dodatkowe mocowanie wspornika na ułożonym przewodzie odgromowym na dachach pochyłych. Wykonanie ze sztywnym prowadzeniem przewodu
Porównaj
253025
253025 Klamra do wspornika typ FB
Szybki podgląd: Opis i parametry
253026 Adapter do wspornika FB

Opis produktu

Adapter do układania przewodów HVI (czarne) lub HVI light na płaskich dachach. Do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB (art. nr 253 015) oraz KF (art. nr 253 030)
Porównaj
253026
253026 Adapter do wspornika FB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar