478049 Wypust uziemiającyDEHN

files/fotob/1779623.jpg.
478049 Wypust uziemiający
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
478049
Kod EAN: 
4013364105164
Symbol Sonepar: 
P01226869
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wypust uziemiający zgodny z normą DIN EN 62561-1, jako odporne na korozję połączenie przewodu odprowadzającego np. ze zbrojeniem budynków lub instalacją uziemiającą, w celu ustanowienia połączenia wyrównawczego ochronnego i/lub połączenia wyrównawczego funkcjonalnego, do montażu w szalunku. Wykonanie typu M z mocowanym na wcisk prętem przyłączeniowym (10 mm) i gwintem przyłączeniowym M10 / 12

Dane techniczne

Długość
50 mm
Oś przyłączenia
180 mm
Średnica płyty łączącej
80 mm
Materiał
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Końcówka przyłączeniowa ocynkowana
Nie
Rozmiar gwintu wewnętrznego (metryczny)
M10/M12
Materiał uchwytu przyłączeniowego
Stal nierdzewna 304 (V2A)

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

308035 Zacisk łączący zbrojenie z wypustem uziemiającym

Opis produktu

Zacisk łączący zgodnie z normą DIN EN 62561-1, do łączenia zbrojenia, z ramą zaciskową do elastycznego przyłączania drutów okrągłych lub do wypustów uziemiających z jednoczesnym mocowaniem w szalunku. Wykonanie do małych średnic

Dane techniczne

Maksymalny prąd udarowy (10/350 µs)
50 kA
Szerokość przewodu płaskiego 1
40 - 40 mm
Średnica przewodu okrągłego 1
6 - 22 mm
Średnica przewodu okrągłego 2
6 - 10 mm
Rodzaj łącznika
Łącznik T/krzyżowy/równoległy
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Porównaj
308035
308035 Zacisk łączący zbrojenie z wypustem uziemiającym
Szybki podgląd: Opis i parametry
390499 Łącznik z

Opis produktu

Końcówka do przykręcania do wypustu uziemiającego, na przykład w celu podłączenia szyny wyrównawczej lub do podłączenia do elementów konstrukcyjnych (np. dźwigarów stalowych itp.) śrubami. Wykonanie z otworami okrągłymi, do podłączania drutów okrągłych np. łącznik KS
Porównaj
390499
390499 Łącznik z
Szybki podgląd: Opis i parametry
478141 Wpust uziemiający

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników do wypustów uziemiających z gwintem M10 / 12. Nadaje się także do montażu z tyłu wypustu uziemiającego, bez pręta przyłączeniowego np. do płaskownika. Wykonanie ciężkie, z gwintem przyłączeniowym...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
7 - 10 mm
Zakres/rozstaw zacisku
30 - 40 mm
Rodzaj łącznika
Zacisk przyłączeniowy / kostka
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Porównaj
478141
478141 Wpust uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników do wypustów uziemiających z gwintem M10 / 12. Nadaje się także do montażu z tyłu wypustu uziemiającego, bez pręta przyłączeniowego np. do płaskownika. Wykonanie ciężkie, z gwintem przyłączeniowym...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
7 - 10 mm
Zakres/rozstaw zacisku
30 - 40 mm
Rodzaj łącznika
Zacisk przyłączeniowy / kostka
Materiał
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Porównaj
478149
AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A Zacisk przyłączeniowy

Opis produktu

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników do wypustów uziemiających z gwintem M10 / 12. Nadaje się także do montażu z tyłu wypustu uziemiającego, bez pręta przyłączeniowego np. do płaskownika. Wykonanie lekkie, z gwintem przyłączeniowym...

Dane techniczne

Do przewodów okrągłych o średnicy
8 - 10 mm
Zakres/rozstaw zacisku
30 - 30 mm
Rodzaj łącznika
Zacisk przyłączeniowy / kostka
Materiał
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Śruba sześciokątna
Porównaj
478129
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A Zacisk przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL Zacisk kabłąkowy do zbrojenia

Opis produktu

Zacisk kabłąkowy zgodnie z normą DIN EN 62561-1, do łączenia zbrojenia, z ramą zaciskową do połączeń krzyżowych drutów okrągłych lub do wypustów uziemiających z jednoczesnym mocowaniem w szalunku. Wykonanie do dużych średnic

Dane techniczne

Maksymalny prąd udarowy (10/350 µs)
50 kA
Szerokość przewodu płaskiego 1
30 - 40 mm
Średnica przewodu okrągłego 1
16 - 48 mm
Średnica przewodu okrągłego 2
6 - 10 mm
Rodzaj łącznika
Łącznik T/krzyżowy/równoległy
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj mocowania śrubowego
Inne
Porównaj
308046
BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL Zacisk kabłąkowy do zbrojenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar