540260 UNI M10 Zacisk uziemiający ze śrubąDEHN

files/fotob/1779646.jpg.
540260 UNI M10 Zacisk uziemiający ze śrubą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
540260
Kod EAN: 
4013364138667
Symbol Sonepar: 
P00934780
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zacisk uziemiający UNI spełniający wymagania normy DIN EN 62561-1, do integracji systemów montażowych np. instalacji fotowoltaicznych, z połączeniem wyrównawczym funkcjonalnym / uziemieniem funkcjonalnym (kolor przewodu ewentualnie czarny) i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Płytka stykowa (element pośredni) wykonana ze stali nierdzewnej umożliwia łączenie przewodów z różnych materiałów (miedź, aluminium, stal ocynkowana ogniowo i stal nierdzewna) do zwykłych systemów montażowych, np. wykonanych z aluminium, bez występowania korozji stykowej. Wykonanie ze śrubą z łbem młotkowym M10, nakrętką samohamowną i podwójną płytką dociskową np. do połączeń szeregowych profili

Dane techniczne

Przekrój podłączenia
4 - 50 mm²
Zakres zacisku dla przewodu okrągłego
8 - 10 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Odpowiednie do
Przewód okrągły
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar