800110 Drut ocynkowany fi10 osł.PCVDEHN

files/fotob/1781227.jpg.
800110 Drut ocynkowany fi10 osł.PCV
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
800110
Kod EAN: 
4013364018761
Symbol Sonepar: 
P01292805
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Drut stalowy zgodny z normą DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w urządzeniach piorunochronnych i instalacjach uziemiających. Z płaszczem z tworzywa sztucznego jako dodatkową ochroną mechaniczną / antykorozyjną np. do końcówek przyłączeniowych do urządzenia piorunochronnego lub do głównej szyny uziemiającej. Nadaje się do montażu w gruncie na tynku, zaprawie lub betonie, pod nimi lub w nich

Dane techniczne

Ciężar
68 kg/100 m
Liczba drutów
1
Przekrój przewodu
78 mm²
Średnica żyły
10 mm
Kolor
Czarny
Materiał żyły
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Bezhalogenowy materiał płaszcza
Tak
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Materiał osłony
Polichlorek winylu (PVC)
Izolacja wysokonapięciowa
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar