UD GES R2 Puszka podpodłogowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/340298.jpg.
UD GES R2 Puszka podpodłogowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7428526
Kod EAN: 
4012196459483
Symbol Sonepar: 
P01676484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulowana puszka podpodłogowa do montażu kasety zasilającej GES R2. Z 2x2 otworami do wprowadzania peszli instalacyjnych (M20/M25)

Dane techniczne

Zakres możliwej niwelacji poziomu
85 - 130 mm
Materiał
Stal
Model
Okrągły
Możliwość rozszerzenia/rozbudowy
Do wbudowanych urządzeń instalacyjnych
Do połączenia rurowego
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASM C5 GS MODUŁ RJ45 kat.5 ekr.

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 5e, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C...
Porównaj
6117343
ASM C5 GS MODUŁ RJ45 kat.5 ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C5 S MODUŁ RJ45 kat.5

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 5e, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.
Porównaj
6117347
ASM C5 S MODUŁ RJ45 kat.5
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C6 GS MODUŁ RJ45 kat.6 ekr.

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C...
Porównaj
6117345
ASM C6 GS MODUŁ RJ45 kat.6 ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM C6A G MODUŁ RJ45 kat.6A ekr.

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6A (ISO), ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, ramką montażową Keystone i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu DTG-2C i DTS-2C, MTM 2C i MTM 3C...
Porównaj
6117346
ASM C6A G MODUŁ RJ45 kat.6A ekr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASM-C6 S Moduł przyłączeniowy kat. 6 Snap-In, nieekranowany

Opis produktu

Moduł przyłączeniowy kat 6, nieekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli, mocowaniem Snap-In i instrukcją montażu. Do montażu w ramkach teleinformatycznych typu MTM 2C i MTM 3C, MPR2 2C, MTGE2 2C, MTGE2 15 2C i MTGE2 F 2C.
Porównaj
6117349
ASM-C6 S Moduł przyłączeniowy kat. 6 Snap-In, nieekranowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CST-STD K Klucz kodujący do gniazd

Opis produktu

Klucz kodujący do gniazd zasilających, kodowanych typ STD
Porównaj
6120797
CST-STD K Klucz kodujący do gniazd
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES R2 9011 Kaseta zasilająca z wyjściem przewodu

Opis produktu

Pokrywa z wyjściem przewodów, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Do podłóg czyszczonych na sucho

Dane techniczne

Numer RAL
9011
Średnica zewnętrzna
140 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Do czyszczenia na mokro
Nie
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Porównaj
7405084
GES R2 9011 Kaseta zasilająca z wyjściem przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES R2 CR Kaseta zasilająca

Opis produktu

Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro

Dane techniczne

Minimalna głębokość
85 mm
Średnica zewnętrzna
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Odlew cynku
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Chromowanie
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Chromowanie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Porównaj
7408856
GES R2 CR Kaseta zasilająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES R2 Ni KASETA ZASILAJĄCA

Opis produktu

Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro

Dane techniczne

Minimalna głębokość
85 mm
Średnica zewnętrzna
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Odlew cynku
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Niklowanie
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Niklowanie
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Porównaj
7408850
GES R2 Ni KASETA ZASILAJĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES R2B CuZn Kaseta rewizyjna

Opis produktu

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy GES R2, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Wyjście pokrywy może być używane jako wyjście przewodu. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Odlew cynku
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Patynowany mosiądz
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Nie
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Inne
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Inne
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Porównaj
7408872
GES R2B CuZn Kaseta rewizyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES R2T Cr Kaseta zasilająca z tubusem

Opis produktu

Pokrywa z tubusem z uchwytem do podnoszenia, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 co do czyszczenia podłóg na mokro, również kiedy jest podniesiona

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Odlew cynku
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Chromowanie
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Chromowanie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Porównaj
7408866
GES R2T Cr Kaseta zasilająca z tubusem
Szybki podgląd: Opis i parametry
GES R2T Ni KASETA ZASILAJĄCA Z TUBUSEM

Opis produktu

Pokrywa z tubusem z uchwytem do podnoszenia, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Spełnia wymagania normy EN 50085-2-2 co do czyszczenia podłóg na mokro, również kiedy jest podniesiona

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Odlew cynku
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Niklowanie
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Niklowanie
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Porównaj
7408860
GES R2T Ni KASETA ZASILAJĄCA Z TUBUSEM
Szybki podgląd: Opis i parametry
LP45 POKRYWA MASKUJĄCA

Opis produktu

Zaślepka do zamknięcia kwadratowego otworu montażowego Modul 45 w ramce montażowej

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
45 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
0
Liczba potrójnych wejść
0
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid (PA)
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Zaślepka
Tak
Porównaj
7407584
LP45 POKRYWA MASKUJĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MP R2 2C PŁYTKA MONTAŻOWA

Opis produktu

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu: Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ. Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80.

Dane techniczne

Długość płyty czołowej
65 mm
Liczba podwójnych wejść
0
Liczba pojedynczych wejść
2
Liczba potrójnych wejść
0
Liczba wejść CEE-/Perilex
0
Liczba wejść kwadratowych
0
Liczba wejść okrągłych
0
Liczba wejść owalnych
0
Kolor
Brak
Materiał
Stal nierdzewna
Sposób mocowania
Zatrzask
Zastosowanie
Puszki instalacyjne
Zaślepka
Nie
Sposób instalacji
Inne
Do umieszczenia etykiety/oznaczenia
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Porównaj
7408806
MP R2 2C PŁYTKA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT R2 1-1 PUSZKA INSTALACYJNA

Opis produktu

Puszka instalacyjna dla kasety zasilającej GES R2 do montażu w puszce podpodłogowej UD GES R2 i podłogach systemowych o średnicy otworu montażowego 122 mm.

Dane techniczne

Minimalna głębokość
85 mm
Numer RAL
9011
Średnica wbudowania
122 mm
Średnica zewnętrzna
131 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Nie
Do czyszczenia na mokro
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Okrągły
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Rodzaj pokrywy
Okrągły
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Nie
Porównaj
7408838
MT R2 1-1 PUSZKA INSTALACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F0 RW1 GNIAZDO 2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające z bolcem uziemiającym pojedyncze, 0°, z podwyższonym stopniem ochrony przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-biegunowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami przyłączeniowymi wg IEC 60884-1

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Porównaj
6120152
STD-F0 RW1 GNIAZDO 2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
STD-F0K SRO1 GNIAZDO 2P+Z

Opis produktu

Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
39 mm
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3001
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Styk ochronny
Nie
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Pokrywa
Plakietka centralna
Z pokrywą uchylną
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Izolowane
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Porównaj
6120312
STD-F0K SRO1 GNIAZDO 2P+Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar