UDHOME2 GM15 Kompletna kaseta zasilająca, pustaOBO-BETTERMANN

files/fotob/941143.jpg.
UDHOME2 GM15 Kompletna kaseta zasilająca, pusta
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7368346
Kod EAN: 
4012196692507
Symbol Sonepar: 
P10079627
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kwadratowa kaseta zasilająca do montażu w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obudowa montażowa z wejściami do wprowadzania peszli (M20/M25). Pokrywa licowana do górnej krawędzi podłogi za pomocą 4 wsporników regulujących. Minimalna głębokość montażowa 110 mm, zakres regulacji + 25 mm. Rama i pokrywa kasety wykonane z mosiądzu. W opcjonalnej ramce teleinformatycznej można zamontować maksymalnie 2 modułowe gniazda teleinformatyczne

Dane techniczne

Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
15 mm
Szerokość zewnętrzna
140 mm
Kolor
Inne
Materiał
Mosiądz
Materiał obudowy
Mosiądz
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Do czyszczenia na mokro
Nie
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Kwadratowy
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Mosiądz
Do kanałów podpodłogowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DT UH2 C Ramka teleinformatyczna, typ C

Opis produktu

Wspornik montażowy na dwa moduły przyłączeniowe teleinformatyczne typu C: Brand-Rex: ekranowany; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K i KU-T; R&M: Snap-In i Keystone; Rutenbeck: UM i UMflex; SETEC: MKJ, UKJ i XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ i UMJ. Wymiary otworu montażowego w mm: 19,30 x 14,80

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
2
Materiał
Metal
Sposób instalacji
Inne
Porównaj
7368474
DT UH2 C Ramka teleinformatyczna, typ C
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar