Puszka podpodłogowa z pokrywą montażową i zaślepiającą z blachy stalowej. Do montażu kwadratowej kasety zasilającej GES9 55 w wylewce o wysokości od 55 mm. Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z otworami do wprowadzenia peszli po każdej stronie: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Użyteczna wielkość peszli przy wysokości systemowej 55 mm: M20
Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości 55 mm, do stosowania w systemach kanałów, w suchych pomieszczeniach i podłogach czyszczonych na sucho. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterema odciążeniami ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo...
Dane techniczne
Długość wbudowania
242 mm
Długość zewnętrzna
264 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową