MERTEN KNX REG-K/4/324 DCF-77 ZegarSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/494920.jpg.
MERTEN KNX REG-K/4/324 DCF-77 Zegar
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MTN677029
Kod EAN: 
3606485012230
Symbol Sonepar: 
P01184018
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zegar sterujący roczny REG-K/4/324 DCF-77, jasnoszary. gama produktów: KNX - typ produktu lub komponentu : łącznik czasowy - typ szyny danych: KNX - dostępna funkcja: możliwość programowania na zewnątrz, możliwość sterowania sygnałem radiowym DCF77, z funkcją czasu letniego/zimowego, z programem dziennym, z programem rocznym, z programem tygodniowym - informacje dodatkowe urzadzenia modułowego: czas synchronizacji na magistraliynie

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
13140 h
Liczba kanałów
4
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Program dzienny
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Synchronizacja radiowa (DCF77)
Tak
System magistralny KNX
Tak
Zewnętrzne programowanie
Tak
Program astronomiczny
Nie
Zegary pomocnicze sterowane przez system magistralny
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Czas letni/zimowy
Tak
System magistralny LON
Nie
Symulacja obecności
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Program roczny
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Uwzględnienie dni świątecznych
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar