OR-WIZ-1109 4,3 Wizjer elektr.do drzwiORNO

files/fotob/1373785.jpg.
OR-WIZ-1109 4,3 Wizjer elektr.do drzwi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-WIZ-1109
Kod EAN: 
5908254820861
Symbol Sonepar: 
P10052679
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wideo wizjer z WiFi, zastępuje tradycyjny wizjer optyczny (tzw. judasz). Pozwala na podgląd osoby stojącej bezpośrednio przed drzwiami na ekranie kolorowego wyświetlacza LCD 4,3 cala. Funkcja nagrywania plików video i foto na kartę pamięci Micro SD o maksymalnej pojemności 128GB (brak karty w zestawie). Wbudowany czujnik ruchu gwarantuje podwyższone bezpieczeństwo rejestrując obraz po wykryciu ruchu w promieniu 2m. Ponadto dzięki integracji z bezpłatną aplikacją TUYA (wymagane połączenie z internetem) możliwy jest podgląd oraz kontrola wizjera zdalnie i wygodnie za pomocą smartfona. Diody IR zapewniają dobrą widoczność w nocy lub gdy jest ona znacznie ograniczona. Dyskretna kamera przystosowana do montażu w miejsce standardowych wizjerów optycznych o średnicy otworu 14 mm–35 mm. Urządzenie jest szczególnie pomocne dla osób starszych, niskiego wzrostu oraz o słabym wzroku
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar