Moduł oświetlenia Spacelogic RP-C-EXT-DALI łączy się ze sterownikami pomieszczenia RP i zapewnia rozszerzenie we/wy do sterowania oświetleniem za pomocą DALI. Moduł oświetlenia DALI umożliwia sterowanie oświetleniem wyposażonym w stateczniki DALI (układ sterowania DALI). Moduł oświetlenia DALI jest urządzeniem sterującym (sterownikiem aplikacji) z certyfikatem DALI-2. Jego wymiary to 110 mm (4,3") wysokości, 198 mm (7,8") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Klasa płomienia plastiku wynosi UL94 V-0, a klasa ochrony przed wnikaniem wynosi IP20. Ten moduł jest częścią modułów rozszerzających serii RP dla rozwiązania dla połączonych pomieszczeń i może być łączony z innymi modułami z tej gamy produktów
Dane techniczne
Głębokość
64 mm
Maksymalne napięcie na stykach
V [MV]
Napięcie wyjściowe
277 V
Napięcie zasilania
277 V
Szerokość
198 mm
Wysokość
110 mm
Częstotliwość odbioru
MHz [MV]
Liczba kanałów/stref
[MV]
Moc maksymalna na kanał
VA [MV]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z dodatkowym stykiem
Nie
Funkcja smart control
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)