Charakterystyka ogólna:
Sterowanie oświetleniem program Mosaic- rozwiązanie do pracy w systemie SCS
- Automatyka oświetlenia systemu SCS pozwala- pacjentowi na łatwe odnalezienie drogi do łazienki
- na monitoring aktywności pacjenta
Parametry produktu:
Instalacje łazienkoweDetketor ruchu sufitowy SCS- Montowany w suficie podwieszanym za pomocą pazurków lub w puszkach podtynkowych o gł. 50 mm
- Zalecana wysokość montażu: 2,5 m
- Detektor na podczerwień i ultradźwięki
- Kąt detekcji: 360°
- Podwójna technologia zwiększa niezawodność detekcji (zmniejszona ruchliwość w pomieszczeniu)
- Zużycie 0,5 W w trybie czuwania
- Biały
Dane techniczne
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalny czas załączenia
256 min
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Numer RAL (zbliżony)
9003
Wysokość montażu
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Połączenie czujnika ruchu i przełącznika przyciskowego
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła