4x16A 6xDIN Łącznik oświetlenia wyjścieLEGRAND

files/fotob/670583.jpg.
4x16A 6xDIN Łącznik oświetlenia wyjście
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STERO
Nr Katalogowy: 
002602
Kod EAN: 
3245060026028
Symbol Sonepar: 
P01094960
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem i automatyka w technologii BUS/SCS Celiane - Przekaźniki modułowe DIN i ściemniacze są połączone przez 2-przewodowy BUS do jednostki sterowniczej montowanej na ścianie i załączają różne obciążenia - Wygodne do instalacji w rozdzielnicach Wymiarowanie w modułach DIN - Dostępne w wersji z 1,2 i 4 przekaźnikami, te urządzenia mają przyciski kontrolne na panelu przednim do testowania operacji załączania Parametry produktu: Przekaźniki do zastosowań oświetleniowych - Przekaźniki modułowe połączone do BUS za pomocą 2 przewodów, sterowane poprzez jednostkę montowaną na ścianie 16 A na wyjście, wszystkie typy obciążenia świetlnego - Adresowanie za pomocą konfiguratora lub oprogramowania - Każde wyjście niezależne, możliwość użycia w połączeniu ze scenariuszem - Przekaźnik z 4 x 16 A wyjścia 6 DIN modułów

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
0
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
8
Maksymalna moc łączeniowa
3680 W
Maksymalny prąd łączeniowy
16 A
Moc wyjściowa
3680 W
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Znamionowe napięcie pracy
100 - 240 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny LON
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar