AXOLUTE 1/2x 2M Sterownik aktorówLEGRAND

files/fotob/670471.jpg.
AXOLUTE 1/2x 2M Sterownik aktorów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AXO3
Nr Katalogowy: 
H4652/2
Kod EAN: 
8012199745350
Symbol Sonepar: 
P01082727
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: My Home SCS Axolute Sterowniki SCS Sterowniki przyciskowe Parametry produktu: Sterownik 1 lub 2 aktorów Pozwala na sterowanie 1 aktorem pojedynczego (np. oświetlenie) lub podwójnego obciążenia (np. rolety) albo 2 aktorami dla pojedynczych lub podwójnych niezależnych obciążeń. Do wyposażenia klawiszami pojedynczej lub podwójnej funkcji o wielkości 1 (2 klawisze) lub 2 modułów. Wielkość: 2 moduły

Dane techniczne

Liczba przycisków
4
Liczba punktów sterowania
4
Min. głębokość puszki montażowej
55 mm
Numer RAL (zbliżony)
9011
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
System magistralny KNX
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Powernet
Nie
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Przezroczysty
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny LON
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar