CCIA-02/01 2,5W 5-24VDC Interfejs komunikac.LAN ECIEATON

files/fotob/36330.jpg.
CCIA-02/01 2,5W 5-24VDC Interfejs komunikac.LAN ECI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
155447
Kod EAN: 
4015081521579
Symbol Sonepar: 
P00775038
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Interfejs ethernetowy służy do komunikacji w dużej sieci systemu ILU XComfort. Urządzenia ILU połączone za pośrednictwem sieci LAN (istniejąca lub dodatkowa sieć LAN). ILU komunikuje się z innymi urządzeniami za pomocą technologii radiowej Xcomfort. W zależności od zastosowania jednostki ILU można skonfigurować jako router LAN lub węzeł obszarowy. Routing Xcomfort jest niemożliwy, można użyć routingu LAN. Jeśli poszczególne poziomy, na których używany jest xComfort, są połączone ze sobą za pośrednictwem sieci LAN/WAN, ECI N/O można również używać jako węzła obszarowego. MFR 2.0 lub nowszy są niezbędne do uruchomienia

Dane techniczne

Liczba kanałów
99
Napięcie pracy
5 V
Pobór mocy
2.5 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres napięcia pracy
5 - 5 V
Maks. liczba urządzeń na kanał
1
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Interfejs systemu LAN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Aktualizowany
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Interfejs IR
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny LON
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
Interfejs radiowy
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Serwer Web
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
TCP/IP
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar