CSAU-01/01-16IE Odbiornik ster.z wej.bin.i pom.energiiEATON

files/fotob/2336513.jpg.
CSAU-01/01-16IE Odbiornik ster.z wej.bin.i pom.energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
172942
Kod EAN: 
4015081695300
Symbol Sonepar: 
P01410115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wydajne, niewielkie urządzenie przełączające 230 V AC / 16 A z miejscowym wejściem 230 V AC i pomiarem energii. To urządzenie musi być zainstalowane wewnątrz puszki montażowej (zgodnej z normą EN60670) i za akcesorium lub zaślepką, która wykorzystuje co najmniej 2 punkty mocowania śrub w celu zamocowania jej do puszki montażowej. Nadaje się do przełączania o wysokiej wydajności, w celu przełączania różnych obciążeń, takich jak oświetlenie, Wentylacja, ogrzewanie, itd.. Podobnie jak standardowe urządzenie wejścia binarnego, wejście lokalne można również przypisać innym urządzeniom w celu wysyłania sygnałów przełączających

Dane techniczne

Liczba wejść binarnych
1
Liczba wejść cyfrowych
1
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
1
Maksymalna moc łączeniowa
3680 W
Maksymalny prąd łączeniowy
16 A
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Moc wyjściowa
3680 W
Pobór mocy
0.25 W
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Maks. moc przełączana LED
W [NA]
Liczba urządzeń do połączenia
32
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
System magistralny LON
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar