CTAA-01/04-LED Nadajnik 55x55mm do klawiszaEATON

files/fotob/251378.jpg.
CTAA-01/04-LED Nadajnik 55x55mm do klawisza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
126032
Kod EAN: 
4015081236190
Symbol Sonepar: 
P00680990
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk po naciśnięciu wysyła sygnał do elementów wykonawczych komfortowej instalacji elektrycznej. Diody pokazują, czy sygnał został przesłany, prawidłowo odczytany i zatwierdzony, ale nie wysyłają komunikatu zwrotnego o aktualnym stanie łączenia elementu wykonawczego. Nie ma konieczności rozróżniania między żaluzją, ściemniaczem itp., lub przełącznikami schodowymi lub krzyżowymi i żaluzjowymi itp. Urządzenie jest wyposażone w baterię pastylkową, dzięki czemu można je wszędzie łatwo montować (przykręcać lub przyklejać). Ze względu na płaską powierzchnię NIE trzeba instalować dodatkowych puszek przełącznikowych, odgałęźnych ani instalacyjnych. Przycisk jest zgodny z wieloma ramkami 55mm różnych przełączników (przestrzegać listy zgodnych komponentów). W zestawie znajduje się bateria

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Numer RAL (zbliżony)
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Tak
Przezroczysty
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX
Nie
Inne systemy magistralne
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CMMZ-00/22 Element mocujący przycisku

Opis produktu

Stosuje się zamiennie do dołączonej w zestawie z zprzyciskiem uniwersalnymz, 55x55mmz 1-4-krotnym (125969 i 126030-126034) płyty montażowej, gdy ta zostanie uszkodzona przy demontażu. Zestaw do 10 przycisków
Porównaj
126039
CMMZ-00/22 Element mocujący przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar