FW-KEY Pilot-brelok 4-przyciskowyF&F

files/fotob/2281688.jpg.
FW-KEY Pilot-brelok 4-przyciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FW
Nr Katalogowy: 
FW-KEY
Kod EAN: 
5902431673158
Symbol Sonepar: 
P10129975
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 3 V Liczba kanałów 4 Funkcja nadajnik Częstotliwość radia 868 MHz Typ baterii 2032 (litowa) Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
4
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Modulacja
FM (UKF)
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Porównaj
F&F
FW-D1D

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1D 230V DIN 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
Porównaj
F&F
FW-D1P

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy...

FW-D1P 230V PDT 85-265VAC/DC Ściemniacz radiowy uniwersalny
FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Porównaj
F&F
FW-LED2D

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2D 12V DIN 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Porównaj
F&F
FW-LED2P

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy...

FW-LED2P 12V PDT 10-16VDC Sterownik dwukanałowy radiowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar