H4691 SCS Termostat z wyświetlaczemLEGRAND

files/fotob/179191.jpg.
H4691 SCS Termostat z wyświetlaczem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AXO3
Nr Katalogowy: 
H4691
Kod EAN: 
8005543498040
Symbol Sonepar: 
P01167962
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Automatyka domowa My Home My Home SCS Axolute Termoregulacja Termostaty Parametry produktu: Podtynkowy termostat SCS z wyświetlaczem. Przeznaczony do kontroli temperatury w pojedynczej strefie. Działa niezależnie od obecności centralki. Może być częścią systemu lub nie. Posiada sondę temperatury i wejście dla linii stykowej (np. kontaktrony okienne). Służy do zarządzania różnego typu systemami i regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Możliwość pracy automatycznej lato/zima w kompatybilnych systemach. - 2 moduły

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 m
Długość sondy
0 mm
Zakres pomiarowy
40 °C
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zacisk

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar