KNX Pro T Syst Design biały PrzyciskSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507885.jpg.
KNX Pro T Syst Design biały Przycisk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN6185-6035
Symbol Sonepar: 
P10040565
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk KNX Pro T, System Design, biel lotos, funkcja 1-4 przycisków, z czujnikiem temperatury

Dane techniczne

Liczba przycisków
1
Liczba punktów sterowania
4
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Przezroczysty
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z czujnikiem na podczerwień
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z termostatem pokojowym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN KNX DALI REG-K BASIC Bramka

Opis produktu

pThe KNX DALI Gateway connects the KNX bus to 1 DALI output The gateway is a category I DALI control device with an integrated DALI power supply for the ECGs/p pThe device is a Single-Master Controller according to EN 62386 ed/1 and ed/2 It is able to control DALI ECGs ed/1 and ed/2 -also mixed/p but...

Dane techniczne

Napięcie pracy
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres napięcia pracy
100 - 240 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejs systemu oświetleniowego / DALI
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Aktualizowany
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Interfejs IR
Nie
Interfejs radiowy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
Inne
Serwer Web
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
Porównaj
MTN6725-0003
MERTEN KNX DALI REG-K BASIC Bramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN KNX DALI REG-K BASIC Bramka

Opis produktu

The KNX DALI Gateway connects the KNX bus to 2 DALI outputs The gateway is a category I DALI control device with an integrated DALI power supply for the ECGs The device is a Single-Master Controller according to EN 62386 ed/1 and ed/2

Dane techniczne

Napięcie pracy
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres napięcia pracy
100 - 240 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Interfejs systemu oświetleniowego / DALI
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Aktualizowany
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Interfejs IR
Nie
Interfejs radiowy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ochrona przeciwdemontażowa
Nie
Protokół
Inne
Serwer Web
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wizualizacja
Nie
Zależny od dostawcy
Nie
Porównaj
MTN6725-0004
MERTEN KNX DALI REG-K BASIC Bramka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACELOGIC KNX Master Moduł

Opis produktu

SpaceLogic KNX Switch/Blind Master. For independent control of up to 4 blind/roller shutter drives or for switching up to 8 loads via make contacts. The function of the blind or switching channels is freely configurable. All blind/switch outputs can be operated manually using push-buttons

Dane techniczne

Liczba wejść
8
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych
4
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Min. głębokość puszki montażowej
66 mm
Prąd załączania (rezystancyjny)
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
Przełączanie funkcji
Tak
Rodzaj prądu
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Porównaj
MTN6705-0008
SPACELOGIC KNX Master Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
SpaceLogic KNX rozszerzenie przełącznik/roletowy Moduł

Opis produktu

SpaceLogic KNX Switch/Blind Extension. The SpaceLogic KNX Switch/Blind Extension is a switch actuator that extends the channels of a SpaceLogic KNX Switch/Blind Master or a SpaceLogic KNX Universal Dimming Master. For independent control of up to 4 blind/roller shutter drives or for switching up to 8...

Dane techniczne

Liczba wejść
8
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych
4
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Min. głębokość puszki montażowej
66 mm
Prąd załączania (rezystancyjny)
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
Przełączanie funkcji
Tak
Rodzaj prądu
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Porównaj
MTN6805-0008
SpaceLogic KNX rozszerzenie przełącznik/roletowy Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar