MERTEN KNX 12x230/10 REG-K Aktor załączający uruch.ręcz.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508100.jpg.
MERTEN KNX 12x230/10 REG-K Aktor załączający uruch.ręcz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYSTEM KNX
Nr Katalogowy: 
MTN649212
Kod EAN: 
3606485011837
Symbol Sonepar: 
P00708627
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch actuator REG-K/12x230/10 with manual mode. For independent switching of up to 12 loads via make contacts. The function of the switching channels is freely configurable. All switching outlets can be operated manually using push-button operation. Channel status display via LEDs. A green LED indicates readiness for operation. With integrated bus coupler. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. The bus is connected using a bus connecting terminal. a data rail is not necessary. KNX software functions: Operation as break contact/make contact. Programmable behaviour for download. Delay functions for each channel. Staircase lighting function with/without manual OFF function. Cut-out warning for staircase lighting function. Scenes. Central function. Disable function. Logic operation or priority control. Status feedback function for each channel. Power supply: Nominal voltage: AC 230 V, 50 - 60 Hz. External auxiliary voltage (optional): AC 110 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 2 VA. For each switch output: Nominal current: 10 A, cos Phi 1. 10 A, cos Phi 0.6. Incandescent lamps: AC 230 V, max. 2000 W. Halogen lamps: AC 230 V, max. 1700 W. Fluorescent lamps: AC 230 V, max. 1800 W, uncompensated. AC 230 V, max. 1000 W parallel-compensated. Capacitive load: AC 230 V, max. 105 µF. Device width: 6 modules, approx. 108 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey

Dane techniczne

Maksymalna liczba wyjść przełącznych
12
Maksymalna moc łączeniowa
2000 W
Maksymalny prąd łączeniowy
10 A
Moc wyjściowa
2000 W
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Tak
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar