MERTEN KNX 2x230/16 REG-K Aktor załączający uruch.ręcz.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508088.jpg.
MERTEN KNX 2x230/16 REG-K Aktor załączający uruch.ręcz.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYSTEM KNX
Nr Katalogowy: 
MTN647393
Kod EAN: 
3606485011776
Symbol Sonepar: 
P01072012
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For independent switching of loads via make contacts. All 230 V switch outputs can be operated with manual switches. With integrated bus coupler. The device is connected to the mains via screw terminals. every second L connection is bridged internally. A green LED indicates readiness for operation after the application has been loaded. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. The bus is connected using a bus connecting terminal. a data rail is not necessary. KNX software functions:. Operation as break or make contact, delay functions for each channel, staircase lighting function with/without manual OFF function. Cut-out warning for staircase lighting function, blocking and additional logic operation or priority control, scenes, status feedback function per channel, central function. Comprehensive parameterisation for bus voltage failure and recovery, parameterisable download behaviour. Nominal voltage: AC 100-240 V ±10%. Operating voltage: min. AC 90 V - max. AC 265 V. Mains frequency: 50-60 Hz ±10%. For each switching contact: Switching current: 16 A, cos Phi 0.6. AC1 operation: max. 16 A. AC3 operation: max. 10 A. AC5 operation: max. 16 A. DC current switching capacity: max. 16 A/ 24 V DC. Output life endurance: Mechanical: 1000000. AC1/AC3/AC5 operation: 3x10000. 230V, 1A resistive: 8x100000. Nominal load. Incandescent lamps: AC 100 V, max. 1600 W. AC 230 V, max. 3600 W. AC 240 V, max. 3840 W. Halogen lamps: AC 100 V, max. 1086 W. AC 230 V, max. 2500 W. AC 240 V, max. 2608 W. Fluorescent lamps: AC 100 V, max. 1086 VA. AC 230 V, max. 2500 VA. AC 240 V, max. 2608 VA. parallel-compensated. Capacitive load: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF. Minimum switching performance: 100 mA/12 V AC/DC. Maximum peak inrush-current: 150µs: 600 A. 250µs: 480 A. 600µs: 300 A. Device width: 2.5 modules, approx. 45 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey. 2 channel device

Dane techniczne

Maksymalna liczba wyjść przełącznych
2
Maksymalna moc łączeniowa
3600 W
Maksymalny prąd łączeniowy
16 A
Moc wyjściowa
3600 W
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Znamionowe napięcie pracy
230 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Możliwość rozbudowy modułowej
Nie
System magistralny KNX
Tak
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny LON
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Możliwość podłączania różnych faz
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar