KNX zegar sterujący roczny 8 kanałów. Gama produktów: KNX - Typ produktu lub komponentu : łącznik czasowy - typ szyny danych: KNX - dostępna funkcja: automatyczne przełączenie czasu poprzez antenę DCF/GPS, możliwość programowania na zewnątrz, z funkcją czasu letniego/zimowego, z programem dziennym, z programem rocznym, z programem tygodniowym - informacje dodatkowe urzadzenia modułowego: czas synchronizacji na magistraliynie
Dane techniczne
Autonomia / rezerwa chodu
70000 h
Liczba kanałów
8
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Program tygodniowy
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Symulacja obecności
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Zawiera kartę pamięci
Nie
Zegary pomocnicze sterowane przez system magistralny