MH-S4-4 poziom 5 Moduł wejściowy 4xWE F&HomeF&F

files/fotob/2281893.jpg.
MH-S4-4 poziom 5 Moduł wejściowy 4xWE F&Home
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MH
Nr Katalogowy: 
MH-S4-5
Kod EAN: 
5908312594789
Symbol Sonepar: 
P01166653
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł mH-S4 jest czterokanałowym sterownikiem współpracującym z cyfrowymi czujnikami temperatury mierzącymi temperatury w zakresie od +5 do +40 stopni z dokładnością do 0,1 stopnia i przystosowany jest do działania z modułami wykonawczymi mH-V4 sterującymi elektrozaworami w obwodzie ogrzewania. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 24 VDC. Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu. W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mh-S4, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-S4 – poziom 1, mH-S4-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-S4 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-S4 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Do modułu sprowadzone są przewody FTP z czujników temperatury (po jednym przewodzie na każdy czujnik). Moduł pracuje autonomicznie w oparciu o szczegółowe ustawienia wprowadzone z panelu dotykowego (niezależnie ustawiana temperatura i histereza dla każdego pomieszczenia) i na podstawie tych ustawień steruje bezpośrednio modułem wykonawczym regulującym temperaturę w pomieszczeniu, przy czym zachowana jest zasada że na podstawie wskazań pierwszego modułu regulowana jest praca pierwszego elektrozaworu podłączonego do modułu wykonawczego. Programowanie modułu odbywa się w cyklu rocznym z krokiem 15 min. co pozwala uwzględnić porę dnia, dzień tygodnia oraz porę roku. Odczyt temperatury może być dokonywany z poziomu głównego panelu dotykowego. Uwagi Należy bezwzględnie przestrzegać sposobu podłączenia czujników temperatury. Zmiana kolejności przewodów może zakończyć się uszkodzeniem zarówno czujników jak i modułu mH-S4 Każdy z czujników podłączony jest za pomocą trzech żył przewodu FTP, przy czym należy zapewnić takie połączenie, aby przewód sygnałowy czujnika (zielony) razem z przewodem minusowym (biały) podłączony był do jednej pary przewodu FTP. Każdy czujnik musi być podłączony do oddzielnego przewodu FTP

Dane techniczne

Liczba wejść
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar