mH-V8-3 poziom 3 MODUŁ ZAWOROWY 8xWY F&HomeF&F

files/fotob/377268.jpg.
mH-V8-3 poziom 3 MODUŁ ZAWOROWY 8xWY F&Home
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MH-V8-3
Kod EAN: 
5908312593744
Symbol Sonepar: 
P01852036
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł mH-V8 jest ośmiokanałowym modułem wykonawczym sterującym pracą elektrozaworów podłączonych do wyjść modułu i przystosowany jest do pracy z modułami czujników temperatury mH-S8. Moduł montowany jest w rozdzielni i zajmuje pole 5 modułów, a napięcie zasilania modułu wynosi 230 VAC. Moduł nadaje się do sterowania elektrozaworami w obwodach ogrzewania (zazwyczaj zainstalowanymi na kolektorze) o napięciu cewki 230 VAC i działa na zasadzie włącz-wyłącz, niezależnie od głównego panelu dotykowego (stanowi autonomiczną parę z modułem mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie). W przypadku potrzeby stosowania podłączenia większej ilości czujników temperatury można zastosować kilka modułów mH-V8, przy czym należy pamiętać że muszą to być moduły kolejnych poziomów (mH-V8 – poziom 1, mH-V8-poziom 2, …). Wejścia / wyjścia Moduł mH-V8 oferowany jest w wykonaniu na różne poziomy, umożliwiając w ten sposób rozbudowę sieci wejść/wyjść podłączonych do systemu F&Home. W pierwszej kolejności należy instalować moduł z poziomu 1, następnie z poziomu 2, itd. Każdy z poziomów charakteryzuje się oddzielną numeracją, dzięki czemu zapewniony jest łatwiejszy montaż instalacji. Zestawienie wyjść dla modułu mH-V8 przedstawione jest w poniższej tabeli. Zasada działania Moduł wykonawczy mH-V8 sterowany jest poprzez sieć CAN z modułu czujnikowego mH-S8 znajdującego się na tym samym poziomie. W zależności od ustalonego programu pracy oraz wskazania temperatury na danym wejściu czujnikowym wyzwolone będzie odpowiednie wyjście modułu mH-V8. Para modułów mH-S8 – mH-V8 działa niezależnie od głównego panelu dotykowego, który służy tylko do ustalenia programu pracy. Uszkodzenie lub brak panelu dotykowego nie przerywa pracy układu regulacji temperatury

Dane techniczne

Liczba wyjść
8
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
0.5 A
Maksymalny prąd wyjściowy
4 A
Napięcie łączeniowe
85 - 250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wartość nastawy regulowana krokowo
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Sterowanie ręczne
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Funkcja ochrony zaworu
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny LON
Nie
Wartość nastawy regulowana bezstopniowo
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar