MTN616719 Ragulator wielofunkcyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507858.jpg.
MTN616719 Ragulator wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SYSTEM KNX
Nr Katalogowy: 
MTN616719
Kod EAN: 
3606485099323
Symbol Sonepar: 
P01821462
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

KNX Room temperature control unit, flush-mounted/PI with 4-gang push-button interface. For System M. The device is a room temperature control unit and a binary input. Depending on the operating mode, the current temperature setpoint value and the room temperature, a control value for the heating or cooling control unit is transmitted to the KNX. The temperature can either be recorded by the internal or the external temperature sensor which must be connected to the push-button interface. The push-button interface generates an internal signal voltage for connecting max. four conventional push-buttons or floating contacts. Of these, two inputs can be used to connect low current LEDs. With integrated bus coupler. The bus is connected using a bus connecting terminal. Functions of the room temperature control unit: Controller type: 2-step control, continuous PI control, switching PI control (PWM). Output: continuous in the range 0 to 100% or switching ON/OFF. Controller mode: Heating with one controller output. Cooling with one controller output. Heating and cooling with separate controller outputs. Heating and cooling with one controller output. 2-step heating with 2 control outputs. 2-step cooling with 2 control outputs. Operating modes: comfort, comfort extension, standby, night economy, frost/heat protection. Operation: Setpoint adjustment can be parameterised in the range with adjusting wheel. Presence push-button functions can be parameterised/switched off. Valve protection, controller disable. Push-button interface functions: Switching, dimming, external blinds, valuator (dimming valuator, extension unit for light scenes with/without memory function, temperature valuator, brightness valuator). Push-button interface: up to 4 inputs, 2 of which can be used as outputs and one for connecting the remote sensor. Output voltage: 5 V (SELV). Output current: max. 0.8 mA. Max. cable length: Inputs/outputs max. 5 m, remote sensor max. 50 m. Material: thermoplastic brilliant. Colour: polar white, glossy

Dane techniczne

Liczba wejść binarnych
4
Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Czujnik zewnętrzny
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Możliwa praca równoległa
Nie
Przezroczysty
Nie
Przycisk obecności
Tak
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z obsługą lokalną
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar