RS-N2 DWUPRZYCISKOWY NADAJNIK PODTYNKOWYF&F

files/fotob/630683.jpg.
RS-N2 DWUPRZYCISKOWY NADAJNIK PODTYNKOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RS-N2
Kod EAN: 
5908312594871
Symbol Sonepar: 
P00712084
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
2
Zasięg nadajnika
100 m
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Tak
Modulacja
FM
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

rH-ANT Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna)

Opis produktu

RH-ANT jest zewnętrzną anteną wykorzystywaną do systemu F&Home Radio pracująca w paśmie 868 MHz. Montowana do powierzchni metalowych (np. drzwi szaf rozdzielni), dzięki magnetycznej podstawie. Stosowana w celu poprawy komunikacji między modułami w przypadku, gdy serwer systemu został zamknięty...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
2.5 m
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej
360 °
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej
360 °
Maksymalny zakres transmisji
350 m
Wysokość
100 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Typ połączenia
Wtyczka
Wewnętrzna
Nie
Polaryzacja
Dookólna
Pasmo częstotliwości
Inne
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
RH-ANT
rH-ANT Antena zewnętrzna (podstawa magnetyczna)
Szybki podgląd: Opis i parametry
rH-E2 Repeater sygnału radiowego

Opis produktu

H-E2 jest przeznaczony do zwiększenia zasięgu elementów współpracujących w ramach systemu F&Home RADIO. Nasłuchuje ruch jednocześnie w dwóch kanałach: podstawowym i roboczym. W przypadku braku odpowiedzi ze strony adresata komunikatu, ponownie go nadaje. Dzięki temu, pośredniczy w komutacji...

Dane techniczne

Liczba faz
1
Napięcie znamionowe
230 V
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Antena pomocnicza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
RH-E2
rH-E2 Repeater sygnału radiowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
rH-RC10 10-przyciskowy pilot Nadajnik radiowy

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868 MHz
Liczba komend
10
Zasięg nadajnika
100 m
Stopień ochrony (IP)
IP20
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Ręczny nadajnik radiowy
Tak
Radiowe urządzenie kodujące
Tak
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Tak
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Porównaj
RH-RC10
rH-RC10 10-przyciskowy pilot Nadajnik radiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P1 12V jednoprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
1
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pilotem
Tak
Przezroczysty
Nie
Do wskaźnika
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Do łącznika
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik przenośny
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Porównaj
RS-P1
RS-P1 12V jednoprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P2 12V dwuprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
2
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pilotem
Tak
Przezroczysty
Nie
Do wskaźnika
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Do łącznika
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik przenośny
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Porównaj
RS-P2
RS-P2 12V dwuprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P3 12V trzyprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
3
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pilotem
Tak
Przezroczysty
Nie
Do wskaźnika
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Do łącznika
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik przenośny
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Porównaj
RS-P3
RS-P3 12V trzyprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
RS-P4 12V czteroprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.

Opis produktu

Elektroniczne przekaźniki radiowe służą do zdalnego sterowanai bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarnowych itp. System zdalnego sterowania składający się z nadajnika (pilot) i odbiornika (przekaźnik). Możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego...

Dane techniczne

Liczba kanałów
4
Zasięg nadajnika
100 m
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z pilotem
Tak
Przezroczysty
Nie
Do wskaźnika
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Tak
Do łącznika
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do czujnika ruchu
Nie
Rodzaj transmisji sygnału
Sterowanie radiowe
Nadajnik przenośny
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Porównaj
RS-P4
RS-P4 12V czteroprzyciskowy PILOT DO PRZEKAŹNIKA RADIO.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar