SIMply MAX P04 GSM Przekaźnik zdalnie sterowanyF&F

files/fotob/2281188.jpg.
SIMply MAX P04 GSM Przekaźnik zdalnie sterowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GSM
Nr Katalogowy: 
SIMplyMAX-P04
Kod EAN: 
5908312599777
Symbol Sonepar: 
P01243144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy 4 x przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 8 A Konfiguracja styków 4×NO Wejścia ilość 4 Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC Porty SIM, mini USB Typ złącza anteny SMA Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm Długość przewodu anteny 2,5 m Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary 5 modułów (87,5 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Maksymalny prąd załączania
0 A
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
160 - 260 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
160 - 260 V
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość
87 mm
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
160 - 260 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
160 - 260 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Rodzaj styku
Inne

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

SIMply MAX P01 GSM/SMS Przekaźnik zdalnie sterowany
Klub Liderów
Porównaj
F&F
SIMplyMAX-P01

SIMply MAX P01 GSM/SMS Przekaźnik zdalnie...

SIMply MAX P01 GSM/SMS Przekaźnik zdalnie sterowany
SIMply MAX P02 GSM/CLIP Przekaźnik zdalnie sterowany
Klub Liderów
Porównaj
F&F
SIMplyMAX-P02

SIMply MAX P02 GSM/CLIP Przekaźnik zdalnie...

SIMply MAX P02 GSM/CLIP Przekaźnik zdalnie sterowany
SIMply MAX P03 GSM/regul.temp Przekaźnik zdalnie sterowany
Klub Liderów
Porównaj
F&F
SIMplyMAX-P03

SIMply MAX P03 GSM/regul.temp Przekaźnik...

SIMply MAX P03 GSM/regul.temp Przekaźnik zdalnie sterowany
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar