Napięcie zasilania 10÷16 V DC
Element wykonawczy 2 x przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia 8 A
Konfiguracja styków 2 × NO
Wejścia ilość 2
Wejścia - tolerancja napięciowa 160÷260 V AC
Porty SIM
Typ złącza anteny SMA
Antena GSM wymiary 20 mm x 100 mm
Długość przewodu anteny 2,5 m
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca 1,3 W / 3 W
Temperatura pracy -10÷50°C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20