1-abonentowa stacja bramowa
przetwornik obrazu 1/3" kolor
kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
rozdzielczość: 600 linii
obiektyw 3,6 mm
regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°)
podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
obudowa: utwardzony stop aluminium
podświetlana klawiatura
montaż natynkowy
dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC 12 V
sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego
wymiary: 78×185×60 mm