KK-05 p/t z szyfratorem Stacja bramowaF&F

files/fotob/2281526.jpg.
KK-05 p/t z szyfratorem Stacja bramowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KK
Nr Katalogowy: 
KK-05
Kod EAN: 
5908312594697
Symbol Sonepar: 
P00788974
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

1-abonentowa stacja bramowa z kamerą przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor kąt widzenia obiektywu: ok. 60° rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 4,2mm regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10° podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B otwieranie furtki za pomocą kodu PIN zasilanie kamery z monitora zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15 V wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla wyjście na timer określający czasowy dostęp możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm wymiary: 120×250×51 mm wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm

Dane techniczne

Kąt widzenia kamery
87 °
Kolor
Srebro
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Stal nierdzewna
Kamera regulowana ręcznie
Tak
Regulowany obiektyw
Tak
Obsługa za pomocą aplikacji
Nie
System wizyjny
Kolorowy PAL
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie)
Nie
Sposób instalacji
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar