2-abonentowa stacja bramowa
przetwornik obrazu CCD kolor
kąt widzenia obiektywu: ok. 60°
rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 4,2 mm
regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°)
podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko
wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną
otwieranie furtki za pomocą kodu PIN
zasilanie kamery z monitora
zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC 12÷15V
wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
wyjście na timer określający czasowy dostęp
możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm
wymiary: 120×250×51 mm
wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm