2-abonentowa stacja bramowa
przetwornik obrazu CCD kolor
kąt widzenia obiektywu: ok. 60°
rozdzielczość: 420 linii / obiektyw 3,6mm
regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°)
podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną
wbudowany czytnik linii papilarnych
pojemność czytnika: max 900 odcisków palców
zasilanie kamery z monitora
zasilanie czytnika biometrycznego z zasilacza DC 12÷15 V
wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm
w komplecie użytkownik otrzymuje pilot (niezbędny do programowania)
wymiary: 120×250×51 mm
wymiary kasety montażowej: 110×240×46 mm