Charakterystyka ogólna:
Wideodomofony i domofony
Akcesoria
Parametry produktu:
Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego ze zintegrowanym adapterem wideo - Prąd pierwotny 230V~, 50-60 Hz.
- Zapewnia dla instalacji prąd stały 27V i 1,2A.
- Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarciem i przeciążeniem.
- Urządzenie z podwójną izolacją SELV.
- Temperatura pracy: od -10 do +55oC
- Szerokość: 6 modułów
Dane techniczne
Głębokość
65 mm
Liczba możliwych do podłączenia abonentów
2
Napięcie wejściowe
240 V
Napięcie wyjściowe
27 V
Szerokość
105 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wysokość
90 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zastosowanie
Wideo
Funkcja oceny
Nie
Sposób instalacji
System Bus
Ze stykiem
Nie
Wskaźnik stanu pracy
Nie
Funkcja sterująca
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Zintegrowany obwód otwierania drzwi
Tak
Rodzaj prądu
AC
Blokada programowa (przed nieumyślną zmiana ustawień)