Ten kontroler jest kontrolerem IP Security Expert. Jest to centralna jednostka przetwarzająca odpowiedzialna za sterowanie systemem Security Expert System. Sterownik bezpieczeństwa tylko IP bez modemu. Wymiary urządzenia to 69 mm wysokości, 110 mm szerokości i 178 mm głębokości. Waga sterownika wynosi 418 g
Dane techniczne
Napięcie wyjściowe
9 V
Napięcie zasilania
14 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
60 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja smart control
Tak
Ogrzewanie
Tak
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Do instalacji chłodniczych
Tak
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)