GOLDEN K/G (20szt) Dybel wbijany z wkrętemELEKTRO-PLAST OPATÓWEK

files/fotob/186677.jpg.
GOLDEN K/G (20szt) Dybel wbijany z wkrętem
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
22.403
Kod EAN: 
5901769010505
Symbol Sonepar: 
P01169370
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

"GOLDEN K/G" WBIJANE DYBLE, DO PŁYT GIPSOWYCH Zalety : bez wiercenia, nie obraca się i kotwi się samoczynnie podczas wkręcania, możliwy do demontażu bez niszczenia ściany, płaski łeb + ząbkowana część- łatwiejsze wbijanie. Materiał : stal (pokrycie powierzchni : cynkowana, barwiona) Dla wkrętów do drewna ? 3,5 - 5,0 mm, min. długość 30 mm

Dane techniczne

Do śrub o średnicy
3.5 - 5 mm
Długość
30 mm
Średnica otworu montażowego
5 mm
Materiał
Stal
Model
Inne
Gatunek materiału
Inne
Do gazobetonu
Nie
Do mocowania opaskami kablowymi
Nie
Z obrzeżem
Nie
Zawiera śrubę
Tak
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar