MLT8SS5-SS316-ML 230x5,0 metal Opaska ze stali nierdzewnejHELLERMANN TYTON

files/fotob/811943.jpg.
MLT8SS5-SS316-ML 230x5,0 metal Opaska ze stali nierdzewnej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MLT-SERIES
Nr Katalogowy: 
111-94080
Kod EAN: 
5022660313035
Symbol Sonepar: 
P01616802
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wykonane ze stali nierdzewnej typu 316, z powłoką i zamkiem zaginanym. Rozpinalne, wielokrotnego użytku. Przeznaczone do wymagających zastosowań. Dostępne również z powłoką poliestrową zapobiegającą korozji kontaktowej. Opaski kablowe MLT ze stali nierdzewnej są stosowane w skrajnie niekorzystnych warunkach oraz wszędzie tam, gdzie liczy się dodatkowe bezpieczeństwo, wytrzymałość i odporność na płomień. Stosuje się je we wszystkich gałęziach przemysłu, od środków transportu publicznego i budowy statków poprzez przemysł rafineryjny i górnictwo aż do instalacji wystawienniczych i teatrów. W razie pożaru kable będą trwale przytwierdzone do podłoża i nie spadną, blokując dostęp do wyjść ewakuacyjnych

Dane techniczne

Długość taśmy
230 mm
Grubość opaski
0.5 mm
Maks. średnica wiązki
60 mm
Szerokość taśmy
5 mm
Zakres temperatur pracy
-80 - 538 °C
Min. średnica wiązki
20 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
420 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Tak
Kolor
Srebro
Materiał
Metal
Model
Bez ząbkowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Certyfikat VG
Nie
Zamknięcie opaski
Banderolowanie/owijanie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Certyfikat MIL
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Certyfikat UL
Nie
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

MLT12SS5-SS316-ML 330x5,0 metal Opaska ze stali nierdzewnej
Porównaj
HELLERMANN TYTON
111-94120

MLT12SS5-SS316-ML 330x5,0 metal Opaska ze...

MLT12SS5-SS316-ML 330x5,0 metal Opaska ze stali nierdzewnej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar