Thorsman 2041200 8...12 mm 2/30/19 biały Klips wbijany TCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498881.jpg.
Thorsman 2041200 8...12 mm 2/30/19 biały Klips wbijany TC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLING AND FIXING FOR DEMANDING PROFESSIONALS
Nr Katalogowy: 
2041200
Symbol Sonepar: 
P10157378
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten plastikowy klips Thorsman 2041200 (zestaw 100 sztuk) zawiera gwóźdź. Jest przeznaczony do montażu okrągłych kabli 8-12 mm, głównie do użytku wewnętrznego. Kolor: biały. Materiał: klips PP (polipropylen), gwóźdź z hartowanej i galwanizowanej stali. Należy wykonać otwór w pojedynczych płytach gips owo-kartonowych za pomocą szydła. Początek otworu jest wystarczający w podwójnych płytach gipsowo-kartonowych. Instrukcje montażu: w drewnie i skompresowanej płycie: Wbić gwóźdź. W betonie i materiałach o niskiej gęstości, cegle itp: Użyć zatyczek TCP. Wbij zatyczkę w beton o niskiej gęstości bez ws tępnego nawiercania. Nie stosować w przypadku grubych gwoździ. W płytach gipsowo-kartonowych: Użyj zatyczek TCP. Wykonaj otwór w pojedynczym arkuszu płyty gipsowo-kartonowej za pomocą szydła. Początek otworu jest wystarczający w podwójnych płytach gipsowo-kartonowych Asortyment klipsów Thorsman TC o bejmuje szeroką gamę klipsów o różnych wzorach, wymiarach, kolorach, gwoździach i opakowaniach, przeznaczonych do montażu kabli okrągłych i płaskich Opakowania klipsów są dostarczane z kolorowymi zdjęciami odpowiedniego produktu

Dane techniczne

Do średnicy
8 - 12 mm
Długość gwoździa
30 mm
Średnica
8 - 12 mm
Średnica gwoździa
2 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Gwóźdź
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Ze śrubą
Nie
Przezroczysty
Nie
Gwóźdź ze stali hartowanej
Tak
Model podwójny
Nie
Blokada rury
Nie
Z gwoździem
Tak
Do kabli płaskich
Nie dotyczy
Z dołączonym gwoździem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar