Thorsman 2190051TCS-C3 22-26 45/23/5 biały50 szt KlipsSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498935.jpg.
Thorsman 2190051TCS-C3 22-26 45/23/5 biały50 szt Klips
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLING AND FIXING FOR DEMANDING PROFESSIONALS
Nr Katalogowy: 
2190051
Symbol Sonepar: 
P10157361
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Thorsman plastic clip with screw 2190051 (set of 50 pieces) is intended for indoor or outdoor installation of round cable in walls and ceilings, with or without a plug Screw with surface treatment according to corrosivity class C3 and cross-slotted head type Philips No 2 Color: white Material :C3 steel, clip PP (polypropylene), electroplated steel, screw steel TCS-C3 screw clips consist of a clip in impact-resistant polypropylene with high UV-resistance and is provided with an electroplated steel screw The clip can be fitted without drilling in double and single plasterboard, wood, board materials and low-density concrete with high density It is also suitable for hard materials like concrete or bricks The screw has a high pitch for quick installation and a sharp point, and the head is cross-slotted of either type Phillips 2 or of type T20. It penetrates directly into most materials In concrete and bricks it only needs a 4 mm hole

Dane techniczne

Do średnicy
22 - 26 mm
Długość gwoździa
45 mm
Średnica
22 - 26 mm
Średnica gwoździa
5 mm
Długość śruby
45 mm
Głębokość mocowania
23 mm
Średnica śruby
5 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Śruba
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Do kabli płaskich
Nie dotyczy
Gwóźdź ze stali hartowanej
Nie
Model podwójny
Nie
Przezroczysty
Nie
System przykręcania
Phillips PH
Z dołączonym gwoździem
Tak
Z gwoździem
Nie
Ze śrubą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar