Charakterystyka
OR-DC-615 jest nowoczesnym urządzeniem alarmowym do detekcji stężenia gazu ziemnego i tlenku węgla wewnątrz pomieszczeń. Czujnik instaluje się w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia jednego z wymienionych zagrożeń.
W urządzeniu zastosowano 2 oddzielne, zaawansowane technologicznie czujniki (elektrochemiczny i półprzewodnikowy) pozwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności.
wysokiej jakości 2 oddzielne sensory: elektrochemiczny i półprzewodnikowy, które zapewnią długotrwałą i stabilną pracę
powiadomienie optyczne i dźwiękowe
przycisk TEST do kontroli i obsługi urządzenia
głośny sygnał dźwiękowy
żywotność sensora: 5 lat
sygnalizacja za pomocą diod
prosty sposób montażu i obsługi
ergonomiczna, wytrzymała obudowa
PARAMETRY TECHNICZNE________________
zasilanie: 230VAC, 50/60Hz
rodzaj czujnika:
tlenek węgla: elektrochemiczny
gaz ziemny: półprzewodnikowy
głośność: 75dB
wymiary: 82 x 135 x 41 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt
dodatkowe funkcje:
dodatkowe wyjście przekaźnikowe umożliwia przekazanie impulsu do innego urządzenia przy stężeniu alarmowym (np. wentylator, syrena alarmowa, dialer telefoniczny)
wyprowadzenie zasilania 12VDC umożliwiające np. zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji